Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 71752-16-32-M16-AL ALUMINIUM-GABELKOPF, SCHWARZ ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 71752-16-32-M16-AL ALUMINIUM-GABELKOPF, SCHWARZ ELOXIERT
Ganter 71752-16-32-M16-AL ALUMINIUM-GABELKOPF, SCHWARZ ELOXIERT
Ganter 71752-16-32-M16-AL ALUMINIUM-GABELKOPF, SCHWARZ ELOXIERT
Artikel-Nr.:
     1955-2019056670
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-16-32-M16-AL
EAN/GTIN:
     4045525727700
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5
din 71752
Ganter 71752-16-32-M16-AL ALUMINIUM-GABELKOPF, SCHWARZ ELOXIERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71752-16-32-M16-AL
Werksnummer:
71752-16-32-M16-AL
Gewicht netto Kg:
0,092200
Gewicht brutto Kg:
0,092200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m16
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 7,70*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 8,00*
6 Tage
143
3
€ 4,90*
ab € 5,81*
€ 8,15*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,81*
€ 8,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.