Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelköpfe, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoLarge
PhotoLarge
SketchLarge
Artikel-Nr.:
     C1515-71752-16-32-M16-AL
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     71752-16-32-M16-AL
EAN/GTIN:
     4045525727700
Suchbegriffe:
DIN 71752
Gabelkopf
gabelkopf m16x1,5
din 71752
Die Eloxalschicht des Gabelkopfes wirkt sich verschleißmindernd auf die Lagerung aus.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
AL - Aluminium
Bohrung d1:
16
Länge l1:
32
Gewinde d2:
M 16
a:
32
b:
16
d3:
26
l2:
64
x12:
96
l3:
83
x13:
115
l4:
24
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.092 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelkopf m16
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
751-4-8-M4-KL-AL
ab € 1,12*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4-NI
ab € 3,61*
Ähnlich
Otto Ganter
71752-4-8-M4
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.