Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERINO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A Gr.44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SERINO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A Gr.44
SERINO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A Gr.44
Artikel-Nr.:
     1955-2019003007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34648_44
EAN/GTIN:
     4025888267839
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Antirutsch-Clogs
*SERINO* CLOGS SCHWARZ EN ISO 20345 SB E A Größe 44 Eigenschaften: Ferenriemen klappbar und abnehmbar, lieferbar ab Gr .36 Vorteile: Lebensmittelindustrie, Laboratorien, Küchen, Kranke nhäuser, Gastronomie, etc. Einsatzbereich: 34660 Alternativartikel: ;;;;;;;;;;1;AS;34648;16.05.18 14:36; 2- Schichten PUR-Sohle Weitere Merkmale: EN ISO 20345 SB E A SRC Farbe: schwarz Schuhweite: 10,5 Größen: 36–47 • Schaft aus Mikrofaser • anatomisch geformte Decksohle • abnehmbarer Fersenriemen • Stahlkappe • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhem mende 2-Schichten-PUR-Sohle

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34648_44
Werksnummer:
34648-44
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 SB E A
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,74*
€ 25,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,21*
€ 24,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,98*
€ 22,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.