Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 50
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 50
WINTERHUDE ÜK 33401, Winter-Schnürstiefel, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 50
Artikel-Nr.:
     1955-2019002972
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33401_50
EAN/GTIN:
     4025888264364
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
WINTERHUDE ÜK 33401 WINTERSCHNÜRSTIEFEL W. 11 Gr.50 *CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI SRC Farbe schwarz Schuhweite 11 Größen 38-50, Größe 51 und 52 auf Anfrage Schafthöhe ca. 22,5 cm Diese sehr leichten Craftland®-Winterstiefel zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20345 S3 CI SRC • Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Schnellschnür-Ösen • webpelzgefüttert mit webpelzbedeckter Decksohle • antistatische Brandsohle • leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle; dadurch keine sogenannte Kältebrücke mehr • 3M™ Thinsulate™ Insulation • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU/PU Laufsohle mit integrierter Überkappe • komfortable Weite 11 • Übergrößen 49-50 mit schwarzer Nitrilgummisohle • lieferbar bis Größe 50

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33401_50
Werksnummer:
33401-50
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
50
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3 CI
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,40*
€ 69,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,05*
€ 59,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.