Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 727541 Gr.50 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten 727541 Gr.50 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 727541 Gr.50 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Elten 727541 Gr.50 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847570
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-50
EAN/GTIN:
     4030839226711
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727541-50
Werksnummer:
727541-50
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 5,90*
ab € 48,08*
€ 61,56*
12 Tage
30
€ 8,50*
ab € 48,26*
€ 61,57*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 61,63*
6 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,21*
€ 66,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,38*
€ 68,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,11*
€ 81,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,46*
€ 69,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,51*
€ 67,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,38*
€ 62,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.