Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 729571 Gr.40 MADDOX blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 729571 Gr.40 MADDOX blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
ELTEN 729571 Gr.40 MADDOX blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
ELTEN 729571 Gr.40 MADDOX blue Low ESD S1P Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847531
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729571-40
EAN/GTIN:
     4030839373521
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Veloursleder/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle MAXXIMO Stahlkappe EN ISO 20345 S1P SRC, Form A Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
729571-40
Werksnummer:
729571-40
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Material:
Veloursleder/Textilmaterial
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd-schuhe elten, arbeitsstiefel, sicherheitshalbschuhe s1p
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 64,77*
€ 81,69*
3 Tage
31
€ 5,90*
ab € 64,79*
€ 81,71*
2 Tage
31
Frei Haus
ab € 60,62*
€ 81,78*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 65,96*
€ 83,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,30*
€ 92,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,34*
€ 95,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,40*
€ 94,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.