Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 727541 Gr.42 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 727541 Gr.42 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 727541 Gr.42 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 727541 Gr.42 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847530
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-42
EAN/GTIN:
     4030839226636
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727541-42
Werksnummer:
727541-42
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 48,14*
€ 61,32*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 48,23*
€ 61,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 61,40*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 66,11*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,42*
€ 67,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,91*
€ 80,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,61*
€ 76,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,36*
€ 70,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,48*
€ 69,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,91*
€ 67,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.