Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 900019 Gr.43-46 Basic-Socks ESD Arbeitssocke


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 900019 Gr.43-46 Basic-Socks ESD Arbeitssocke
ELTEN 900019 Gr.43-46 Basic-Socks ESD Arbeitssocke
ELTEN 900019 Gr.43-46 Basic-Socks ESD Arbeitssocke
Artikel-Nr.:
     1955-2018847393
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     900019-43-46
EAN/GTIN:
     4030839217160
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Basic-Socke in Schwarz, Hochelastisches, druckfreies Bündchen, Anatomisch geformte Fussbett, Hautsympathische Materialien, Antistatisch gewaschen, 70% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan, 1% Bekinox®, ESD equipment
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
900019-43-46
Werksnummer:
900019-43-46
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Material:
|
Produktart:
Socke
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
20
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 5,36*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,33*
€ 6,32*
9 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,70*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,77*
€ 8,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,33*
Ähnlich
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Ähnlich
ELTEN
09000190-4750
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.