Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.36
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.36
BERGEDORF NUOVO ÜK Sicherheitsschuhe, CRAFTLAND® EN 20345 S3, Schwarz, Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-2018847092
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33352_36
EAN/GTIN:
     4025888264265
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe gr. 36 s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
orm EN ISO 20345 S3 SRCFarbe schwarzSchuhweite 11Größen 36-48Diese sehr leichte, komfortable Schuhserie zeichnet sich aus durch:• EN ISO 20345 S3 SRC• Schaft aus leicht geprägtem, hydrophobiertem Leder• ergonomisch gepolsterter Schaftrand• Verschluss durch Schnellschnür-Ösen• angenähte, gepolsterte Staublasche• herausnehmbares, antistatisches Fußbett• antistatische Brandsohle• leichte Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle• öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe• komfortable Weite 11• lieferbar ab Größe 36

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33352_36
Werksnummer:
33352-36
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
36
Norm:
S3
Material:
*CRAFTLAND®* SCHWARZ EN ISO 20345 S3
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,50*
€ 47,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,82*
€ 42,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,37*
€ 40,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.