| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018829224 Herst.-Nr.: 115699-940-D88 EAN/GTIN: 7322302683419 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 115699-940-D88 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS
Denim-Stretch-Material mit CORDURA® 2 Vordertaschen - eine mit Münztasche Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen Zollstocktasche 2 Gesäßtaschen Schlitz mit Knöpfen D-Ring.
Material: 73% Baumwolle, 17% Polyamid, 8% sonstige Fasern, 2% Elasthan Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 115699-940-D88 | Werksnummer: | 115699-940-D88 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Schwarz | Groesse: | D88 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,42* | € 96,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,31* | € 96,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 84,39* | € 119,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|