Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 115699-940-D84 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 115699-940-D84 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS
Fristads Kansas 115699-940-D84 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS
Fristads Kansas 115699-940-D84 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS
Artikel-Nr.:
     1955-2018829222
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115699-940-D84
EAN/GTIN:
     7322302683402
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 115699-940-D84 Service-Stretch-Jeans 2501 DCS

Denim-Stretch-Material mit CORDURA®
2 Vordertaschen - eine mit Münztasche
Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche und Stifttaschen
Zollstocktasche
2 Gesäßtaschen
Schlitz mit Knöpfen
D-Ring.

Material:
73% Baumwolle, 17% Polyamid, 8% sonstige Fasern, 2% Elasthan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115699-940-D84
Werksnummer:
115699-940-D84
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
D84
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 96,38*
Lager 1955
55
€ 5,99*
ab € 73,55*
€ 96,83*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 84,89*
€ 119,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
115699-940-C42
ab € 73,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.