Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 125034-940-XXL Boxershorts 3er-Pack 9329 BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 125034-940-XXL Boxershorts 3er-Pack 9329 BOX
Fristads Kansas 125034-940-XXL Boxershorts 3er-Pack 9329 BOX
Fristads Kansas 125034-940-XXL Boxershorts 3er-Pack 9329 BOX
Artikel-Nr.:
     1955-2018829174
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     125034-940-XXL
EAN/GTIN:
     7322302674462
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Fristads Kansas 125034-940-XXL Boxershorts 3er-Pack 9329 BOX

Ergonomische Form
40 mm breiter, elastischer Bund
Flatlock-Nähte
Verkauf im 3er-Pack.

Material:
95% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
125034-940-XXL
Werksnummer:
125034-940-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Produktart:
Shorts
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,10*
€ 41,48*
Lager 1955
301
pro Stück
€ 5,99*
ab € 30,95*
€ 41,67*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 35,51*
€ 52,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
125034-940-S
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.