Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLMAR 988130052 SUPER PLUS LATZHOSE GR.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLMAR 988130052 SUPER PLUS LATZHOSE GR.052
DOLMAR 988130052 SUPER PLUS LATZHOSE GR.052
Artikel-Nr.:
     1955-2018825949
Hersteller:
     Dolmar
Herst.-Nr.:
     988130052
EAN/GTIN:
     4002829835272
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 52
arbeitslatzhose
DOLMAR 988130052 SUPER PLUS LATZHOSE GR.052
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
988130052
Werksnummer:
988130052
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
410,00
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
1,588000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Latzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,50*
€ 156,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.