Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt DPN75C-XJ Coilnagler Druckluft DPN, 35-75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt DPN75C-XJ Coilnagler Druckluft DPN, 35-75mm
DeWalt DPN75C-XJ Coilnagler Druckluft DPN, 35-75mm
DeWalt DPN75C-XJ Coilnagler Druckluft DPN, 35-75mm
Artikel-Nr.:
     1955-2018822878
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPN75C-XJ
EAN/GTIN:
     5902013950912
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Coilnagler Druckluft DNF Nägel 35-75 mm, Durchmesser 2,5 - 3,1 mm

Produktstärken
Produktstärken: | Coilnagler 35-75mm. | Bis zu 75mm Nägel in Hartholz schießen | Pneumatischer Einsatz für konsistente Performance von -20 bis 50 Grad Celsius und minimalen Reinigungsbedarf | Einzelauslösung für präzises Arbeiten | Höhenverstellbares Magazin | 360° Abluft-Auslass | Werkzeuglos verstellbare Tiefeneinstellung | Befestigungselement Typ Coilnagel | Befestigungselement Sortiment 35-75mm | Durchmesser 2,3-3,1mm

Lieferumfang
Lieferumfang: | Inkl. robuster Tragekoffer

Technische Daten
Technische Daten: | Gewicht 2.49 kg | Auslösesicherung Einzelauslösung | Magazinkapazität 225-300 | Geräuschkennwert (dB) LPA 1S | d 90.6 dB / 4 dB | Geräuschkennwert (dB) LWA 1S | d 99.3 dB / 4 dB | Geräuschkennwert (dB) LPA 1S | 1m 86.3 dB / 4 dB | Arbeitsdruck (BAR) 4.8 - 8.3 | Arbeitsdruck (PSI) 70 - 120 | Befestigungselement Coilnägel | Befestigungselement Sortiment 35-75mm

Garantiebedingungen
Garantieumfang: | DEWALT Garantie: 1 Jahr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DPN75C-XJ
Werksnummer:
DPN75C-XJ
Gewicht netto Kg:
4,700000
Länge brutto mm:
0,42
Breite brutto mm:
0,37
Höhe brutto mm:
0,17
Gewicht brutto Kg:
4,700000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,17*
€ 561,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,78*
€ 657,42*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 739,10*
€ 838,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,90*
€ 848,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 838,04*
€ 997,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,26*
€ 892,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,10*
€ 879,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 214,10*
Ähnlich
DeWalt
DPN1850PP-XJ
ab € 149,64*
Ähnlich
DeWalt
DPN64C-XJ
ab € 394,18*
Ähnlich
DeWalt
DPN90C-XJ
ab € 452,80*
Ähnlich
DeWalt
DPN46RN-XJ
ab € 369,07*
Ähnlich
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 258,23*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033-XJ
ab € 430,50*
Ähnlich
DeWalt
DPN9033SM-XJ
ab € 380,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.