Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 086197 Massivdrahtspule Ø 200 mm - CuAl8 - Ø 1,0 mm - 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 086197 Massivdrahtspule Ø 200 mm - CuAl8 - Ø 1,0 mm - 5 kg
GYS 086197 Massivdrahtspule Ø 200 mm - CuAl8 - Ø 1,0 mm - 5 kg
GYS 086197 Massivdrahtspule Ø 200 mm - CuAl8 - Ø 1,0 mm - 5 kg
Artikel-Nr.:
     1955-2018777625
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     086197
EAN/GTIN:
     3154020086197
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
GYS 086197 Massivdrahtspule Ø 200 mm - CuAl8 - Ø 1,0 mm - 5 kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086197
Werksnummer:
086197
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,30*
€ 219,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.