Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZULTE TWILL LATZHOSE 22473 Gr.64 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZULTE TWILL LATZHOSE 22473 Gr.64 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
ZULTE TWILL LATZHOSE 22473 Gr.64 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
ZULTE TWILL LATZHOSE 22473 Gr.64 CRAFTLAND GRAU/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2018757019
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22473_64
EAN/GTIN:
     4025888261752
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 64 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
Material 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe grau/schwarz Größen 42-64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • elastische Einsätze im Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 1 Latztasche • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22473_64
Werksnummer:
22473-64
Gewicht netto Kg:
0,920000
Gewicht brutto Kg:
0,920000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
64
Material:
CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.