Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANO ESD-HALBSCHUHE 34501 Gr.46 ELYSEE -SCHWARZ / GELB EN ISO 20345:2011 S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FANO ESD-HALBSCHUHE 34501 Gr.46 ELYSEE -SCHWARZ / GELB EN ISO 20345:2011 S1P
FANO ESD-HALBSCHUHE 34501 Gr.46 ELYSEE -SCHWARZ / GELB EN ISO 20345:2011 S1P
Artikel-Nr.:
     1955-2018756975
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     34501_46
EAN/GTIN:
     4025888259865
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Farbe schwarz, gelb abgesetzt Schuhweite 11 Größen 36-48 Sizes 36-48 Gewicht Größe 42: ca. 600g Diese neuen, leichten und sportlichen elysee®-Schuhe zeichnen sich aus durch: • EN ISO 20345 S1P ESD SRC • Schaft aus Mikrofaser • ergonomisch geformter, gepolsterter Schaftrand • angenähte, gepolsterte Staublasche aus Mikrofaser und Textilmaterial • Reflexstreifen im Fersenbereich • herausnehmbares, anatomisches Fußbett, atmungsaktiv und antibakteriell • atmungsaktives Innenfutter • abriebfestes Fersenfutter aus Mikrofaser • Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU/PU-Laufsohle Superline • helle Laufsohle, nicht kreidend • ESD-Schuh • komplett metallfrei • Weite 11 • lieferbar ab Größe 36 • Verschluss durch Textilösen

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34501_46
Werksnummer:
34501-46
Gewicht netto Kg:
1,630000
Gewicht brutto Kg:
1,630000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
46
Produktart:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,88*
€ 61,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,56*
€ 61,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,06*
€ 58,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,37*
€ 52,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,56*
€ 45,89
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.