| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756841 Herst.-Nr.: 2209_56 EAN/GTIN: 4025888262469 |
| |
|
| | |
| Material 100% Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m² Größen 44-64 Farbe orange • verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexstreifen • Reflexstreifen um Körper, Ärmel, Schulter und Beine • bei 60°C waschbar! • 2-Wege-Front-Reißverschluss • verstellbare Taille im Rücken • Bewegungsfalten im Rücken Taschen: • 2 Brusttaschen • 2 seitliche Durchgriffe • 2 verstärkte Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2209_56 | Werksnummer: | 2209-56 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 56 | Material: | CRAFTLAND®, ORANGE | Produktart: | Rallye-Kombi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |