Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUGGE Twill Bundhose CRAFTLAND® Schwarz/Grau 22461 Gr.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUGGE Twill Bundhose CRAFTLAND® Schwarz/Grau 22461 Gr.50
BRUGGE Twill Bundhose CRAFTLAND® Schwarz/Grau 22461 Gr.50
BRUGGE Twill Bundhose CRAFTLAND® Schwarz/Grau 22461 Gr.50
Artikel-Nr.:
     1955-2018756774
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22461_50
EAN/GTIN:
     4025888261080
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe schwarz/grau Größen 42-64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • teil-elastischer Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22461_50
Werksnummer:
22461-50
Gewicht netto Kg:
0,620000
Gewicht brutto Kg:
0,620000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
50
Material:
CRAFTLAND® SCHWARZ/GRAU
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.