| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756750 Herst.-Nr.: 22451_3 EAN/GTIN: 4025888261004 |
| |
|
| | |
| Material 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245g/m² Farbe schwarz/grau Größen S-XXXXL • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • Frontleiste mit Knöpfen • weitenverstellbarer Ärmelsaum Taschen: • 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen • 2 Hüfttaschen • 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22451_3 | Werksnummer: | 22451-3 | Gewicht netto Kg: | 0,920000 | Gewicht brutto Kg: | 0,920000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | CRAFTLAND® SCHWARZ/GRAU | Produktart: | Twill-Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |