| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756394 Herst.-Nr.: 57L.1/2X9/16 EAN/GTIN: 3662424023941 |
| |
|
| | |
| Facom 57L.1/2X9/16 Doppelringschluessel lang 1/2x9/16 Doppelringschlüssel OGV®-Zwölfkant-Ringköpfe gekröpft lang SW 1/2x9/16" Produktstärken: Um 15° gekröpfte, lange Doppelringschlüssel Dünnwandiges Profil für maximale Zugänglichkeit Für die Montage und Wartung von Motoren OGV-Zwölfkant-Profil für kraftvolles Anziehen schwarz phosphatiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 57L.1/2X9/16 | Werksnummer: | 57L.1/2X9/16 | Gewicht netto Kg: | 0,257000 | Gewicht brutto Kg: | 0,257000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlüssel AER0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,05* | € 74,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,32* | € 74,57* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,46* | € 74,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,57* | € 80,72* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,94* | € 88,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|