Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018755293 Herst.-Nr.: 84TCD.2.5 EAN/GTIN: 3662424012617 |
| | |
|
| | |
| Facom 84TCD.2.5 Stiftschluessel T-Griff Sechskant 2,5mm Stiftschlüssel mit T-Griff und Gleitstange 3 Abtriebe Innensechskant (Inbus®) 2,5 mm Produktstärken: Geeignet für allgemeine Anwendungen wie z.B. die Reparatur von Motorrädern,die Montage an PKWs und die industrielle Wartung Gleitende Querstange mit T-Griff für bessere Zugänglichkeit Sicherungsstift, damit die Stange nicht herausgezogen werden kann Perfekt auf die Schrauben abgestimmte phosphatierte Spitzen für mehr Präzision Chrom-Vanadium-Stahl für mehr Dauerhaftigkeit Verchromt mit polierten Enden an der Stange Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 84TCD.2.5 | Werksnummer: | 84TCD.2.5 | Gewicht netto Kg: | 0,021000 | Gewicht brutto Kg: | 0,021000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stiftschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus-schraubendreher 2,5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher facom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,56* | € 19,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,53* | € 19,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,57* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,01* | € 22,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 17,56* | € 24,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|