Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKOKI 752861 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM ABRASIVE LASER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HiKOKI 752861 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM ABRASIVE LASER
HiKOKI 752861 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM ABRASIVE LASER
Artikel-Nr.:
     1955-2018751016
Hersteller:
     Carat
Herst.-Nr.:
     752861
EAN/GTIN:
     8717574001860
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
HiKOKI 752861 DIAMOND BLADE Ø 115X22,23 MM ABRASIVE LASER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
752861
Werksnummer:
752861
Breite netto mm:
118,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Diamantscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,01*
€ 23,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,09*
€ 34,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.