Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018717211 Herst.-Nr.: 564008 EAN/GTIN: 7322540492613 |
| |
|
| | |
| Essity 564008 TORK Mini Elevation Abfallbehälter Abfallbehälter mit 5 Liter Fassungsvermögen im Elevation Design, kann sowohl für gewöhnlichen, in kleinen Waschräumen anfallenden Abfall verwendet werden als auch für die Entsorgung von Hygieneprodukten direkt in der Toilettenkabine. Der selbstschließende Deckel und der verdeckte Abfallbeutel sorgen für Hygiene und Komfort. Modernes, funktionales Design.Farbe: Schwarz Material: ABS-Kunststoff Abmessung: H x B x T = 360 x 167 x 200 mm Gewicht: 875 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 564008 | Werksnummer: | 7611000288 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | B3-System 5L, schwarz, ABS-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Hygieneabfallbehälter, Hygienebehälter, Hygienebox, Sanitärbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststoff-Papierkorb, Kunststoffpapierkorb, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, tork elevation hygienebehälter schwarz, hygieneabfallbehälter, hygieneabfallbehälter plastik |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,86* | € 53,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 38,99* | € 53,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,23* | € 53,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,52* | € 66,55* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 44,98* | € 67,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|