| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001854696 Herst.-Nr.: 121632-940-C42 EAN/GTIN: 7322302621701 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 121632-940-C42 Service-Bundhose 2526 PLW Schwarz Gr.C42
2 Vordertaschen / D-Ring / Breite Gürtelschlaufe in Rückenmitte / 2 Vordertaschen - eine an Seitennaht mit verdecktem Reißverschluss / 2 Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss / 2 Beintaschen vorne mit Patte und Klettverschluss - eine mit Handytasche und Stifttaschen / Ergonomisch geformte Knie / Verstellbare Beinabschlüsse / Stretch-Einsätze an Rücken und Knien.
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 121632-940-C42 | Werksnummer: | 121632-940-C42 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | C42 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,05* | € 80,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 62,04* | € 80,77* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 71,71* | € 101,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|