Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 121314-896 Gen Y Funktionsbundhose 2530 CYD Grau/Schwarz Gr.D108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 121314-896 Gen Y Funktionsbundhose 2530 CYD Grau/Schwarz Gr.D108
Fristads Kansas 121314-896 Gen Y Funktionsbundhose 2530 CYD Grau/Schwarz Gr.D108
Fristads Kansas 121314-896 Gen Y Funktionsbundhose 2530 CYD Grau/Schwarz Gr.D108
Artikel-Nr.:
     1955-2001854572
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     121314-896-D108
EAN/GTIN:
     7322302631014
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Fristads Kansas 121314-896-D108 Gen Y Funktionsbundhose 2530 CYD Grau/Schwarz Gr.D108

Partien aus Stretch-Material vorne, hinten und an den Beinen / 2 CORDURA®-verstärkte lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen / 2 geräumige Vordertaschen / 2 Seitentaschen - eine mit Reißverschluss / D-Ring / 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, ID-Kartentasche und wasserabweisender Reißverschlusstasche / Taschen mit Metallnietenverstärkung an besonders beanspruchten Stellen / Ergonomisch geformte Knie / Stretch-CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Reflexpaspelierung hinten am Bein / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse, mit Druckknopfverschluss verstellbar / Nähte in Kontrastfarbe.

Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
121314-896-D108
Werksnummer:
121314-896-D108
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
D108
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
81
€ 5,99*
ab € 108,76*
€ 137,11*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,32*
€ 137,13*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 125,24*
€ 171,41*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
121314-896-C44
ab € 108,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.