Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120955-941 ESD Kittel 3080 ELP Dunkelgrau Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120955-941 ESD Kittel 3080 ELP Dunkelgrau Gr.XL
Fristads Kansas 120955-941 ESD Kittel 3080 ELP Dunkelgrau Gr.XL
Fristads Kansas 120955-941 ESD Kittel 3080 ELP Dunkelgrau Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001854139
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120955-941-XL
EAN/GTIN:
     7322302636385
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Fristads Kansas 120955-941-XL ESD Kittel 3080 ELP Dunkelgrau Gr.XL

Verdeckte Drucknopfleiste / Brusttasche mit Stifttasche, Patte mit Druckknopf / 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen / Rückseitiger Bewegungsschlitz / Ärmelblende mit Drucknopf / Geprüft und zugelassen gemäß IEC 61340 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
67% Polyester, 31% Baumwolle, 2% Karbon.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120955-941-XL
Werksnummer:
120955-941-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Dunkelgrau
Groesse:
XL
Produktart:
XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,63*
€ 87,00*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 67,37*
€ 87,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 107,51*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,50*
€ 109,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120955-941-XS
ab € 67,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.