Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 119011-940 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 119011-940 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Schwarz Gr.XL
Acode 119011-940 Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001853850
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119011-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302570573
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Acode 119011-940-XL Damen Fleece-Jacke CODE 1498 Schwarz Gr.XL

Flatlock-Nähte. Leicht tailliert. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Kragen und Armabschlüsse mit schwarzer, elastischer Einfassung. Ellenbogenaufnäher aus farblich passendem Fleece. Verlängerte Rückenpartie. Kordelzug im Saum.

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119011-940-XL
Werksnummer:
119011-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
243
€ 5,99*
ab € 28,75*
€ 38,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,67*
€ 38,07*
11 Tage
2
€ 5,95*
ab € 30,04*
€ 39,62*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,08*
€ 48,24*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119011-940-S
ab € 28,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.