Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850407 Herst.-Nr.: 12331-46 EAN/GTIN: 4035877930484 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Rindleder Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle Brandsohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle Sohle: PU/PU Sohle Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S3, Form A Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12331-46 | Werksnummer: | 12331-46 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S3, Form A | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 46 s3 elten, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,41* | € 31,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,52* | € 31,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,00* | € 33,91* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 25,59* | € 34,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,95* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|