Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12331-36 BASIC Low S3 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Jori 12331-36 BASIC Low S3 Gr. 36
Jori 12331-36 BASIC Low S3 Gr. 36
Jori 12331-36 BASIC Low S3 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-2001850397
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12331-36
EAN/GTIN:
     4035877930385
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial:
Rindleder
Futtermanterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Einlegsohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Brandsohle:
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Sohle:
PU/PU Sohle
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe

Norm:
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12331-36
Werksnummer:
12331-36
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
Nach EN ISO 20345 S3, Form A
Produktart:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 23,33*
€ 31,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,09*
€ 33,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,35*
€ 34,14*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 27,20*
€ 36,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,92*
€ 40,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,09*
€ 29,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.