Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001850336 Herst.-Nr.: 12111-39 EAN/GTIN: 4035877929228 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: Rindleder Futtermanterial: Atmungsaktives Textilfutter Lasche: Geschlossene, gepolsterte Lasche Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle Durchtrittschutz: Metallfreier Durchtrittschutz Sohle: PU/PU Sohle Spitzenschutz: PU-Spitzenschutz Zehenschutzkappe: Kunststoffkappe
Norm: Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Zusatzinfo: Metallfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12111-39 | Werksnummer: | 12111-39 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Norm: | Nach EN ISO 20345 S3 SRC, Form A | Produktart: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 halbschuhe 39, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,27* | € 41,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,34* | € 41,87* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 43,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,66* | € 45,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,68* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|