Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001848263 Herst.-Nr.: 172016-36 EAN/GTIN: 4030839197707 |
| |
|
| | |
| Material: Hydrophobierte Mikrofaser
Futtermaterial: Atmungsaktives Textilfutter
Einlegsohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Sohle: MONO-PU Sohle SAFETY-GRIP
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Norm: EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Zusatzinfo: Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 172016-36 | Werksnummer: | 172016-36 | Gewicht netto Kg: | 1,323000 | Gewicht brutto Kg: | 1,323000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 36 | Norm: | S2 | Material: | Hydrophobierte Mikrofaser | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s2, arbeitsstiefel, berufsstiefel weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,57* | € 68,19* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 53,58* | € 68,20* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,64* | € 68,28* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,26* | € 73,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,95* | € 75,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|