Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AREZZO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A SRC Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
AREZZO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A SRC Gr. 45
AREZZO Clogs Schwarz EN ISO 20345 SB E A SRC Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-2001847443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     34660_45
EAN/GTIN:
     4025888257977
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
*AREZZO* CLOGS SCHWARZ EN ISO 20345 SB E A SRC Gr.45 Norm EN ISO 20345 SB E A SRC Farbe schwarz Schuhweite 10,5 Größen 38-48 Sizes 36-48 • Schaft aus Mikrofaser • gepolsterter Schaftrand • maschinenwaschbar bis 40 °C • antistatische, anatomisch geformte, herausnhembare Einlegesohle • Futter aus antibakteriellem, atmungsaktivem, strapazierfähigem Gewebe • Kunststoffkappe • abnehmbarer Fersenriemen mit Gummizug • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-Sohle • lieferbar ab Größe 36 • Weite 10,5

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34660_45
Werksnummer:
34660-45
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
45
Material:
SCHWARZ EN ISO 20345 SB E A SRC
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,72*
€ 44,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,10*
€ 44,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,72*
€ 38,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.