Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001844571 Herst.-Nr.: 51BS.41 EAN/GTIN: 3662424013720 |
| |
|
| | |
| Facom 51BS.41 Schlag-Ringschluessel, gesichert 41mm Schlag-Ringschlüssel, gesichert Zwölfkant-Ringkopf SW 41 mm Produktstärken: Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel Einhakloch für Arbeiten in der Höhe schwarz phosphatiert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 51BS.41 | Werksnummer: | 51BS.41 | Gewicht netto Kg: | 1,080000 | Gewicht brutto Kg: | 1,080000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,65* | € 109,83* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,04* | € 112,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,97* | € 115,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,66* | € 126,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 120,98* | € 150,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|