Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V
Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V
Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V
Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V
Artikel-Nr.:
     1955-2001829750
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609200306
EAN/GTIN:
     3165140239561
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Strahler
Akkulampe
Bosch 2609200306 Glühlampe 12 V, 14,4 V Diese Glühlampe ist ein Ersatzteil für Akku-Arbeitslampen von Bosch. Sie ist in den Stärken 9,6 bis 24 Volt erhältlich. Sie ist für die Bosch GLI 10,8 V-LI Professional- und die Bosch PLI 10,8 LI-Lampen geeignet. Spannung(en) V: 12,0; 14,4
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2609200306
Werksnummer:
2609200306
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Glühlampe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
15
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,74*
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 3,95*
€ 5,97*
5 Tage
200
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,98*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,83*
€ 6,03*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,59*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.