Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001829450 Herst.-Nr.: F00Y145203 EAN/GTIN: 3165140145664 |
| |
|
| | |
| Bosch F00Y145203 Zentrierbohrer, Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge: 11,5 x 84 x 136 mm Der Zentrierbohrer bohrt das Zentrierloch, um die Lochsäge in ihre Position zu führen. Verwenden Sie diesen Zentrierbohrer, wenn Sie Löcher durch verschiedenste Materialien bohren. Es ist für alle Bohrschrauber mit und ohne Kabel geeignet. Durchmesser (D) mm: 11,50, Arbeitslänge (L1) mm: 84, Gesamtlänge (L2) mm: 136 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F00Y145203 | Werksnummer: | F00Y145203 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 42,00 | Höhe netto mm: | 11,00 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,073000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 12,16* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,03* | € 12,57* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 10,97* | € 13,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,35* | € 13,74* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 13,16* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|