Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608661907 BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608661907 BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-
Bosch 2608661907 BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-
Bosch 2608661907 BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-
Artikel-Nr.:
     1955-2001829263
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608661907
EAN/GTIN:
     3165140666008
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
Bosch 2608661907 BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Wood and Metal, 40 x 65 mm, 5er-Pack Das Tauchsägeblatt Starlock AII 65 APB mit hoher Lebensdauer bei Breitschnitten ?in Holz und in ungehärtete Metalle Robuste Bimetallverbindung aus Blatt aus HCS-Stahl (Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt) und Zähnen aus HSS-Stahl (Schnellarbeitsstahl). Verschleiß- und hitzeresistent, gewährt beim Schneiden von Metall und abrasivem Material hohe Lebensdauer. Flache Blattgestaltung reduziert Lateralschwingung und ermöglicht mittels direkter und blattschonender Kraftübertragung präzise Schnitte. Die abgerundete Blattspitze (Curved-Tec) vermeidet Zahnbruch und erhöht somit die Haltbarkeit. Dieses Blatt wird verwendet zum Ablängen von Türstöcken am Boden und für Tauchschnitte in laminierte Paneele. Sägt Holz mit ungehärtetem Metall, weichen Kunststoff, Gipskartonplatten sowie Holz mit Nägeln. Dieses ?Produkt wird verwendet mit allen Elektrowerkzeugen des Typs Starlock, Starlock Plus und Starlock Max sowie allen gängigen Multifunktionswerkzeugen. Das Starlock-Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör. Werkstoff: BIM, Breite [mm]: 65, Eintauchtiefe [mm]: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608661907
Werksnummer:
2608661907
Länge netto mm:
167,00
Breite netto mm:
98,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 38,69*
€ 45,41*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 38,76*
€ 45,41*
6 Tage
99
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 38,91*
€ 45,42*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 39,24*
€ 45,96*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 51,30*
€ 61,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608661901
ab € 6,37*
Ähnlich
Bosch
2608662017
ab € 9,36*
Ähnlich
Bosch
2608661905
ab € 4,82*
Ähnlich
Bosch
2608661908
ab € 27,60*
Ähnlich
Bosch
2608661902
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.