Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608642097 Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608642097 Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30
Bosch 2608642097 Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30
Bosch 2608642097 Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30
Artikel-Nr.:
     1955-2001828822
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608642097
EAN/GTIN:
     3165140574372
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
handkreissägeblatt bosch
Bosch 2608642097 Kreissägeblatt Top Precision Best for Multi Material, 216 x 30 x 2,3 mm, 64 Das Best for Multi Material Kreissägeblatt bietet Industriequalität und ist ideal für höchst anspruchsvolle Anwendungen bei vielen Materialien. Das Blatt verfügt über extra harte Microteq-Zähne, die intern aus höchst robustem Carbide-Korn hergestellt werden, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Cleanteq unterstützt die hohe Qualität des Blatts zusätzlich und reduziert die Anhaftung von Rückständen, wie z. B. Harz und Klebstoff, um besonders saubere Ergebnisse sicherzustellen. Die Beschichtung hält das Blatt kühl, um es vor Korrosion zu schützen. Polyurethangefüllte Dämpfungsschlitze: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert sowie die Schnittpräzision und der Arbeitskomfort verbessert. Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Best for Multi Material Kreissägeblatt mit HLTCG-Zähnen (High-Low Triple Chip Ground) ist robust für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 216, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,3, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,3/1,8, Zähnezahl: 64, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 8800, Schnittresultat: 3, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608642097
Werksnummer:
2608642097
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
265,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,598000
Gewicht brutto Kg:
0,598000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 64,30*
€ 76,80*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,22*
€ 77,19*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 65,76*
€ 78,65*
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 82,17*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,85*
€ 101,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640633
ab € 14,68*
Zubehör
Bosch
2608640635
ab € 17,72*
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 23,27*
Zubehör
Bosch
2608640623
ab € 19,71*
Zubehör
Bosch
2608640628
ab € 19,61*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 16,31*
Zubehör
Bosch
2608640683
ab € 31,53*
Zubehör
Bosch
2608642096
ab € 53,45*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 71,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.