Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Speedline Wood, 350 x 30 x 3,5 mm, 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 640 683 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch 2 608 640 683 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch 2 608 640 683 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch 2 608 640 683 Kreissägeblatt 35 cm
Bosch 2 608 640 683 Kreissägeblatt 35 cm
Artikel-Nr.:
     C4310-2608640683
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640683
EAN/GTIN:
     3165140194686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 350mm
kreissägeblatt
Das Speedline Wood Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für schnelles Schneiden, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Speedline Wood Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
350 mm
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Metall:
false
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Geeignet für Holz:
true
Schnittbreite:
3.5 mm
Anzahl der Zähne:
32
Dicke Sägeblatt:
390 mm
Max. Drehzahl:
4500 1/min
Außendurchmesser mm:
350
Bohrung mm:
30
Schnittbreite (b1) mm:
3.5
Stammblattstärke (b2) mm:
2.5
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
3.5/2.5
Zähnezahl:
32
Zahnform:
WZ
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min):
4500
Schnittresultat:
2
NL/Durchmesser TKS:
10/60
Spanwinkel ° ?:
20
Freiwinkel ° ?:
10
Vorteil HL (kurz):
Schnell bei Längs- und Querschnitten in Holz aller Art
Leistungsbeschreibung:
Schnelle Längs- und Querschnitte
(Version) Key RTB:
Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust für schnelles Schneiden
Spezifisches RTB1:
Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) stellt Genauigkeit sicher
Spezifisches RTB2:
Die Dehnungsschlitze verringern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung.
Spezifisches RTB3:
Handkreissägen: Blatt mit ATB/FT-Zahngeometrie für schnelle Schnitte in Holz. Pendantblatt für Tischsägen, ATB-Zähne
Material:
Weichholz | Hartholz | Grobspanplatte | Laminat | Kunststoffbeschichtete Platten | Sperrholz | Spanplatte | Faserplatte mit mittelhoher Dichte
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
2,02 kg
Nettogewicht:
2,01 kg
Volumen:
2,079 dm3
Abmessung Länge:
410 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
12
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608640701
ab € 23,27*
Zubehör
Bosch
2608640801
ab € 16,21*
Zubehör
Bosch
2608642097
ab € 64,09*
Zubehör
Bosch
2608642098
ab € 71,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.