Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608629362 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 8 mm, D1 20 mm, L 19 mm, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608629362 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 8 mm, D1 20 mm, L 19 mm, G
Bosch 2608629362 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 8 mm, D1 20 mm, L 19 mm, G
Bosch 2608629362 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 8 mm, D1 20 mm, L 19 mm, G
Artikel-Nr.:
     1955-2001828513
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608629362
EAN/GTIN:
     3165140802093
Suchbegriffe:
Nutfräser
bosch nutfräser
nutfräser
nutfräser schaft 8 mm
Bosch 2608629362 Nutfräser Expert for Wood, Carbide, 8 mm, D1 20 mm, L 19 mm, G 56 mm Der langlebige Nutfräser Expert for Wood ist für den harten Alltagseinsatz bei splitterfreien Fräsarbeiten verschiedener Art ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit großer Haltbarkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Zudem schützt die Schutzbeschichtung Proteqtion vor Reibung, Rost sowie Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Bohrers für lange Zeit. Er ist für außergewöhnlich guten Spanauswurf für sauberes durchgängiges Bohren ausgelegt. Er ist bestimmt für das Fräsen von Nuten, Schlitzen, Falzen und Fugen in weiches und hartes Massivholz sowie in Holzverbundstoffe und besonderes Material wie Feststoffoberflächen. Er eignet sich für Handfräsen, tragbare Tischfräsen und CNC-Fräsen. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 20, Arbeitslänge (L) mm: 19, Gesamtlänge (G) mm: 56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608629362
Werksnummer:
2608629362
Länge netto mm:
144,00
Breite netto mm:
41,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 17,72*
€ 23,08*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 23,10*
5 Tage
114
1
€ 5,90*
ab € 17,86*
€ 23,35*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 18,44*
€ 24,13*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,46*
€ 31,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.