Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608602623 Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 450 x 25,40 x 3,6 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608602623 Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 450 x 25,40 x 3,6 x
Bosch 2608602623 Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 450 x 25,40 x 3,6 x
Bosch 2608602623 Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 450 x 25,40 x 3,6 x
Artikel-Nr.:
     1955-2001828249
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602623
EAN/GTIN:
     3165140581295
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bosch 2608602623 Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive, 450 x 25,40 x 3,6 x 10 mm Die Diamanttrennscheibe Standard for Abrasive hat bei Arbeiten mit abrasivem Material aller Art eine hoher Lebensdauer. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Standard der Scheibe. Die Scheibe ist für das Schneiden von abrasivem Material aller Art geeignet. Durchmesser mm: 450**, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40, Schnittbreite mm: 3,6, Segmenthöhe mm: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608602623
Werksnummer:
2608602623
Länge netto mm:
466,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 131,28*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 137,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,46*
€ 138,43*
€ 4,90*
ab € 112,01*
€ 140,15*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,89*
€ 178,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,19*
€ 185,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.