Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608602605 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 450 x 25,40 x 3,6 x 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608602605 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 450 x 25,40 x 3,6 x 10
Bosch 2608602605 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 450 x 25,40 x 3,6 x 10
Bosch 2608602605 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 450 x 25,40 x 3,6 x 10
Artikel-Nr.:
     1955-2001828233
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602605
EAN/GTIN:
     3165140581110
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bosch 2608602605 Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 450 x 25,40 x 3,6 x 10 mm Die Diamanttrennscheibe Standard for Stone ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Stein. Die optimierte Diamantmatrix ermöglicht zuverlässige Ergebnisse, denn das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet den hohen Qualitätsstandard der Scheibe. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art. Durchmesser mm: 450**, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40, Schnittbreite mm: 3,6, Segmenthöhe mm: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608602605
Werksnummer:
2608602605
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 122,16*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 127,69*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 128,75*
€ 4,90*
ab € 103,21*
€ 133,07*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,38*
€ 165,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,38*
€ 188,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,84*
€ 173,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.