Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608602546 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608602546 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x
Bosch 2608602546 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x
Bosch 2608602546 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x
Artikel-Nr.:
     1955-2001828154
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602546
EAN/GTIN:
     3165140576505
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bosch 2608602546 Diamanttrennscheibe Standard for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x 10 mm Die Diamanttrennscheibe Standard for Concrete ermöglicht zuverlässiges Schneiden in Beton. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht mit ihrem hohen Qualitätsstandard zuverlässige Ergebnisse. Das Bosch-Kompetenzzentrum Diamant in der Schweiz gewährleistet diesen Standard durch das kontinuierliche Bereitstellen konsistenter Qualität. Diese Scheibe ist zum Schneiden von Beton geeignet. Durchmesser mm: 450, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40, Schnittbreite mm: 3,6, Segmenthöhe mm: 10
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608602546
Werksnummer:
2608602546
Länge netto mm:
465,00
Breite netto mm:
465,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
3,500000
Gewicht brutto Kg:
3,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 122,06*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,80*
€ 128,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,75*
€ 129,85*
4 Tage
3
€ 5,50*
ab € 109,78*
€ 135,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,24*
€ 166,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,87*
€ 198,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.