Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827988 Herst.-Nr.: 2608603641 EAN/GTIN: 3165140739733 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608603641 Diamanttrennscheibe Best for Asphalt, 350 x 20,00 + 25,40 x 3,2 x 12 mm Die Diamanttrennscheibe Best for Asphalt besitzt bei Arbeiten in Asphalt eine überragende Lebensdauer. Tief ausgeprägte Schutzsegmente schützen den Stahlkörper für höhere Lebensdauer vor Verschleiß durch abrasives Material wie Sand und Steine Ihre lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit 15 mm Höhe sind bei Arbeiten in Asphalt hochbelastbar. Auch ermöglicht die optimierte Diamantmatrix bei Arbeiten in abrasivem Material eine hohe Lebensdauer. Die Scheibe ist zum Schneiden von Asphalt, frischem Beton, Sandstein und Kalkstein geeignet. Kompatibel mit Fugenschneidern und Benzinsägen. Durchmesser mm: 350, Bohrungsdurchmesser mm: 20,00/25,40*, Schnittbreite mm: 3,2, Segmenthöhe mm: 12 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608603641 | Werksnummer: | 2608603641 | Länge netto mm: | 394,00 | Breite netto mm: | 362,00 | Höhe netto mm: | 16,00 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,40* | € 147,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,01* | € 147,84* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 125,03* | € 154,45* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,78* | € 155,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 153,76* | € 189,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|