Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608602682 Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608602682 Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 m
Bosch 2608602682 Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 m
Bosch 2608602682 Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 m
Artikel-Nr.:
     1955-2001827569
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608602682
EAN/GTIN:
     3165140581882
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt
Bosch 2608602682 Diamanttrennscheibe Best for Abrasive, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm Diamanttrennscheibe Best for Abrasive für schnelle Schnitte in abrasives und weicheres Material. Die Aussparungen im Schneidesegment verringern die Seitenreibung und erhöhen die Effizienz. Die Diamantmatrix zeigt ihre Überlegenheit bei schnellen Schnitten in abrasives Material aller Art. Die lasergeschweißten Diamantschneidesegmente mit einer Höhe von 15 mm ermöglichen mit ihrer extremen Härte hohe Geschwindigkeiten. Diese Scheibe eignet sich für alle weicheren und abrasiven Materialien wie frischen Beton, Sandstein und Kalkstein. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 180, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Schnittbreite mm: 2,4, Segmenthöhe mm: 12
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608602682
Werksnummer:
2608602682
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,330000
Gewicht brutto Kg:
0,330000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Trennscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 66,74*
€ 81,78*
5 Tage
65
€ 5,90*
ab € 70,03*
€ 85,49*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 71,30*
€ 86,75*
4 Tage
65
€ 5,50*
ab € 74,53*
€ 90,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,74*
€ 112,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.