Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827562 Herst.-Nr.: 2608602658 EAN/GTIN: 3165140581646 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608602658 Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 350 x 20,00/25,40 x 3,2 x 15 mm Die Diamanttrennscheibe Best for Concrete für schnelle Schnitt in Beton. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Beton aller Art. Durchmesser mm: 350, Bohrungsdurchmesser mm: 20,00/25,40*, Schnittbreite mm: 3,2, Segmenthöhe mm: 15 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608602658 | Werksnummer: | 2608602658 | Länge netto mm: | 395,00 | Breite netto mm: | 360,00 | Höhe netto mm: | 6,00 | Gewicht netto Kg: | 1,960000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,55* | € 121,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,86* | € 122,54* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,58* | € 129,58* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,81* | € 131,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 136,00* | € 167,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|