Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827557 Herst.-Nr.: 2608602650 EAN/GTIN: 3165140581561 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608602650 Diamanttrennscheibe Best for Stone, 450 x 25,40 x 3,8 x 12 mm Die Diamanttrennscheibe Best for Stone ermöglicht schnelle Schnitt in Stein aller Art. Die lasergeschweißten, robusten und 15 mm hohen Diamantschneidesegmente ermöglichen schnelle Schnitte. Die Aussparungen im Diamantsegment minimieren Seitenreibung und ermöglichen Arbeiten mit hoher Geschwindigkeit. Auch ist die Diamantmatrix der Scheibe für sehr schnelles Schneiden optimiert. Die Scheibe ist geeignet für Stein aller Art. Durchmesser mm: 450, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40, Schnittbreite mm: 3,8, Segmenthöhe mm: 12 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608602650 | Werksnummer: | 2608602650 | Länge netto mm: | 460,00 | Breite netto mm: | 460,00 | Höhe netto mm: | 17,00 | Gewicht netto Kg: | 3,500000 | Gewicht brutto Kg: | 3,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,61* | € 260,27* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,60* | € 260,28* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,82* | € 267,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,23* | € 268,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 287,43* | € 330,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|