Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827519 Herst.-Nr.: 2608602702 EAN/GTIN: 3165140586900 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608602702 Diamanttrennscheibe Best for Marble 350 x 25,40 x 2,6 x 5 mm Die Diamanttrennscheibe Best for Marble schneidet sauber Marmor und Kunststoff aller Art. Der dünne und gleichmäßige Diamantbesatz ist auf dem Stahlträger galvanisch aufgebracht und gewährleistet blitzsaubere Schnittkanten. Die tief schneidenden Segmente mit hochwertigen Schneidekanten ermöglichen einwandfreie Resultate. Auch ist der durchgehende Schneiderand für saubere Schnitte optimiert. Geeignet zum Schneiden von Marmor und Kunststoff. Durchmesser mm: 350, Bohrungsdurchmesser mm: 25,40*, Schnittbreite mm: 2,6, Segmenthöhe mm: 5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608602702 | Werksnummer: | 2608602702 | Länge netto mm: | 397,00 | Breite netto mm: | 359,00 | Höhe netto mm: | 14,00 | Gewicht netto Kg: | 1,512000 | Gewicht brutto Kg: | 1512,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Trennscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,89* | € 207,35* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,84* | € 213,70* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,90* | € 219,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 181,21* | € 219,91* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 235,43* | € 270,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|