Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827396 Herst.-Nr.: 2608587330 EAN/GTIN: 3165140623933 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608587330 Diamanttrockenbohrkrone G 1/2 Zoll, Best for Universal, 127 mm, 150 mm, 6, 7 mm "Die Diamanttrockenbohrkrone Best for Universal ist ideal zum Trockenbohren in Mauerwerk in den unterschiedlichsten Anwendungen, wie beispielsweise bei der Installation von Steckdosen in Mauerwerk. Eine optimierte Segmentmatrix ermöglicht eine hohe Bohrgeschwindigkeit. Dieses Produkt ist ausgelegt für Kalkstein, Ziegel und Sandstein. Es ist geeignet für den Einsatz bei Diamantbohrern mit G 1/2""-Anschluss. Durchmesser mm: 127, Arbeitslänge mm: 150, Anzahl Segmente: 6, Segmenthöhe mm: 7,0" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608587330 | Werksnummer: | 2608587330 | Länge netto mm: | 210,00 | Breite netto mm: | 116,00 | Höhe netto mm: | 114,00 | Gewicht netto Kg: | 1,812000 | Gewicht brutto Kg: | 1812,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,25* | € 128,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,28* | € 128,66* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,28* | € 131,38* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 108,91* | € 132,63* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 132,98* | € 164,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|