Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827354 Herst.-Nr.: 2608588069 EAN/GTIN: 3165140666497 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608588069 Stufenbohrer HSS-AlTiN-Set, 3-teilig, 4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm Der HSS-AlTiN-Stufenbohrer bohrt glatt und gratfrei Löcher mit verschiedenen Durchmessern. Er ist ideal zum Bohren und Vergrößern von Löchern geeignet. Ankörnen ist nicht erforderlich, da die Bohrspitze mit Kreuzanschliff das Anbohren erleichtert. Die CNC-gefräste Spiralnut führt Späne optimal ab und ermöglicht gleichmäßiges Bohren. Axialer und radialer Reliefschliff ermöglichen höchste Scheideleistung und absolute glatte Ergebnisse. Der Stufenbohrer ist geeignet für dünnes Material aus Nichteisenmetall, rostfreiem Stahl und Kunststoff sowie Stahlblech und Kunststofftafeln. Er besitzt einen 3-Flächen-Schaft. Der Bohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und mit AlTiN (Aluminium-Titan-Nitrid) beschichtet. Dadurch wird eine maximale Lebensdauer bei Verwendung von Kühlmittel ermöglicht. Die gut erkennbaren und dauerhaften Durchmessermarkierungen in beiden Spiralnuten sind gelasert. Ausführung: HSS-AlTiN, Stufendurchmesser (Bereich) mm: 4-12; 4-20; 6-30, Schaftdurchmesser mm: 6,0; 8,0; 10,0, Stufenhöhe mm: 4; 4; 4, Gesamtlänge mm: 66,5; 70,5; 93,5 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608588069 | Werksnummer: | 2608588069 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,392000 | Gewicht brutto Kg: | 0,392000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,01* | € 124,06* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 102,87* | € 124,66* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,69* | € 132,41* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 110,43* | € 133,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 139,57* | € 169,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|